DiodesZetex
ショットキーバリアダイオード コモンアノード 200mA 30V 表面実装 6-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(50個)
注文コード
50162395
品番
BAT54ADW-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:コモンアノード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:6●最大順方向降下電圧:1V●長さ:2.2mm●幅:1.35mm●高さ:1mm●ピーク逆回復時間:5ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:600mA
RoHS指令(10物質対応)
対応