DiodesZetex
ショットキーバリアダイオード コモンカソード 200mA 40V 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(100個)
注文コード
50162657
品番
BAS40W-05-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1V●長さ:2.2mm●幅:1.35mm●高さ:1mm●ピーク逆回復時間:5ns●ピーク逆電流:200nA