DiodesZetex
シングル オペアンプ 2.5 ~5.5V2 表面実装 8-Pin SOP レール to レール出力
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(2500個)
1リール(2500個)
1袋(25個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50163427
品番
LMV358SG-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
仕様
実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOP 、 電源タイプ:シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 ピン数:8 、 標準シングル供給電圧:2.5 → 5.5 V 、 標準ゲインバンド幅積:1MHz 、 標準スルーレート:1V/μs 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:3.95mm
RoHS指令(10物質対応)
対応