DiodesZetex
スイッチングダイオード 表面実装 2-Pin エレメント数 1 シングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●パッケージタイプ:SOD-523●ピン数:2
注文コード
50163795
品番
1N4448HWT-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●パッケージタイプ:SOD-523●ピン数:2
RoHS指令(10物質対応)
対応