内容量1リール(3000個)仕様最大順方向電流:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 最大逆電圧:1000V 、 パッケージタイプ:SMB 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 最大順方向降下電圧:1.3V 、 最大ダイオードキャパシタンス:15pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:4.57mm 、 幅:3.94mm 、 高さ:2.3mm 、 寸法:4.57 x 3.94 x 2.3mm注文コード50164084品番RS1MB-13-F