DiodesZetex
スイッチングダイオード 表面実装 2-Pin エレメント数 1 シングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:1000V 、 パッケージタイプ:SMB 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:15pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:4.57mm 、 幅:3.94mm 、 高さ:2.3mm 、 寸法:4.57 x 3.94 x 2.3mm
注文コード
50164109
品番
RS1MB-13-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:1000V 、 パッケージタイプ:SMB 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:15pF 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:4.57mm 、 幅:3.94mm 、 高さ:2.3mm 、 寸法:4.57 x 3.94 x 2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応