※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

ポケットデジタルテスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50164117 品番EA707D-22A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,338
販売価格(税別)
7,580
交流電圧(V)
4/40/400/500
入力抵抗:10M〜11MΩ(45Hz〜1kHz(正弦波))
抵抗(Ω)
400/4K/40K/400K/4M/40M
開放電圧:約DC0.4V〜約DC1.2V
直流電圧(V)
400m/4/40/400/500
入力抵抗:10M〜100MΩ
表示
数値部4000
バーグラフ部最大40セグメント
導通(Ω)
約35以下でブザー音
開放電圧:約1.2V
付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書 エスコ品番EA707D-22A 質量(g)約117 電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個 動作方式Δ-Σ方式 分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω 周波数特性45〜1kHz 電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時) サンプルレート(回/s)約3 レンジ切替オートレンジ ダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V) 検波方式平均値方式(交流) 動作温湿度範囲0℃〜40℃で80%RH以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃〜50℃、70%RH以下(結露のないこと) 確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ 警告電池寿命:バッテリーマークが点灯 消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて) 安全規格IEC61010 CAT.V300V CAT .U 500V EMC規格IEC61326 確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt) 極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示数値部に「OL」を表示 リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm 使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度U サイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする