内容量1リール(3000個)仕様最大順方向電流:1A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:200V 、 パッケージタイプ:SMB 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大ダイオードキャパシタンス:27pF 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:4.57mm 、 幅:3.94mm 、 高さ:2.3mm 、 寸法:4.57 x 3.94 x 2.3mm注文コード50164197品番MURS120-13-F