※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50165553 品番EA709BB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,720
販売価格(税別)
45,200
交流電圧測定
0〜600V (50〜60 Hz)、 最大表示値の ±5 %
入力抵抗500 kΩ以上、 平均値整流実効値指示
付属品携帯用ケース、スイッチ付きテストリード エスコ品番EA709BB-1 質量(g)420 電源単3電池×4本(付属) 適合規格JIS C1302: 2018 交流電圧(V)0〜600(精度:最大表示値の±5%) 定格電圧 DC V50/125/250/500 測定回数1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20 (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能 抵抗(MΩ)100(定格) 防塵防水性能IP40 サイズ(mm)159(W)×40(D)×92(H) 有効測定範囲第1:0.1MΩ〜50MΩ(表示値の±5%)、第2:0.01MΩ〜0.1MΩ未満(表示値の±10%) 過負荷保護AC 600 V (10s)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする