※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 電気測定
エスコの 検電器/検相器
エスコの 検相器
検 相 器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50165998
品番
EA711-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,620
販売価格(税別)
¥
24,200
バスケットに入れる
表示
【検相】(正相):相順4灯ランプ順次点滅(時計回り)、ブザー断続音(ピッピッ)、矢印緑色点灯
(逆相):相順4灯ランプ順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音(ピー)
付属品
携帯用ケース、ストラップ、スパイラルチューブ、取扱説明書、単3マンガン乾電池×2本
エスコ品番
EA711-1A
質量(g)
200
電源
単3マンガン電池×2本(付属)
ケーブル長(m)
0.7
連続使用時間(時間)
70
電池チェック
電源ON時:ONランプ点灯、電池消耗時:ONランプ点滅
オートパワーオフ
電源投入後、 約15分経過後に電源OFF
使用電圧範囲(V)
三相AC70〜600
サイズ(mm)
70(W)×30(D)×75(H)(突起物を含まず)