※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 電気測定
エスコの 検電器/検相器
エスコの 検相器
検 相 器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50166086
品番
EA711TA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,450
販売価格(税別)
¥
9,500
バスケットに入れる
付属品
●携帯ケース●取扱説明書
エスコ品番
EA711TA-1
質量(g)
約212(テストリード含)
時間
使用許容:AC110V:連続、AC220V:約3時間、AC480V:約12分
周波数範囲(Hz)
45〜70
使用温湿度範囲
0〜40℃ 湿度80%以下
使用電圧範囲(V)
3相:AC100V〜500
サイズ(mm)
●本体:78×32.5×102●テストリード:約600(赤・白・青)