※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの LAN製品
エスコの LANチェッカー
LANケーブルテスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50166332
品番
EA712AF-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,340
販売価格(税別)
¥
59,400
バスケットに入れる
断線箇所までわかるLANケーブルテスター
エスコ品番
EA712AF-14
寸法(mm)
85(W)×33(D)×130(H)
質量(g)
160
電源
単3電池×2本(付属)
機能
ワイヤマップ測定、ディレクション測定
測定可能ケーブル
ツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6
測定可能コネクタ
RJ-45コネクタ
ケーブル長測定
2/300m