商品レビューを投稿する内容量1袋(50個)仕様●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:SMA●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:50mA●最大ツェナーインピーダンス:4Ω●最大逆漏れ電流:1μA●長さ:4.6mm●寸法:4.6 x 2.92 x 2.1mm●幅:2.92mm注文コード50166367品番SMAZ10-13-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868販売価格(税別)