DiodesZetex
MMSZ52xxシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 500mW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(250個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-123●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:20mA●最大ツェナーインピーダンス:17Ω●最大逆漏れ電流:3μA●長さ:2.85mm●寸法:2.85 x 1.7 x 1.35mm●幅:1.7mm
注文コード
50166595
品番
MMSZ5240B-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-123●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:20mA●最大ツェナーインピーダンス:17Ω●最大逆漏れ電流:3μA●長さ:2.85mm●寸法:2.85 x 1.7 x 1.35mm●幅:1.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応