DiodesZetex
MMSZ52xxシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 200mW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(3000個)
仕様
標準ツェナー電圧:11V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:200 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:20mA 、 最大ツェナーインピーダンス:600Ω 、 最大逆漏れ電流:2μA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.4 x 1.1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード
50166638
品番
MMSZ5241BS-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
標準ツェナー電圧:11V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:200 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:20mA 、 最大ツェナーインピーダンス:600Ω 、 最大逆漏れ電流:2μA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.4 x 1.1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃