画像準備中

操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F(奥行縮小タイプ用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50166837 品番 DN8Q004-S1ES
参考基準価格(税別)¥5,140 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様単色全面照光 24Vのみ 適合機種AP40F(トランス式、全電圧式、奥行縮小タイプ用) 種類多窓集合表示灯 形式正角 電圧(V)AC/DC24 発光色 色板の仕様色板方式(消灯時色付用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする