※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの はかり
エスコの 上皿はかり
エスコの デジタル上皿はかり
2000g(1g) デジタルホームはかり(白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50167188
品番
EA715CB-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
種類
デジタルホームはかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
2
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
118×119
エスコ品番
EA715CB-17
目量(g)
1
ひょう量単位
kg