DiodesZetex
BZX84Cシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 350mW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(3000個)
仕様
標準ツェナー電圧:13V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:350 mW 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:7% 、 ピン数:3 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:30Ω 、 最大逆漏れ電流:100nA 、 長さ:3mm 、 寸法:3 x 1.4 x 1.1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード
50167216
品番
BZX84C13-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準ツェナー電圧:13V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:350 mW 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:7% 、 ピン数:3 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:30Ω 、 最大逆漏れ電流:100nA 、 長さ:3mm 、 寸法:3 x 1.4 x 1.1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応