※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

30kg( 5g) 防塵・防水台はかり

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50167486 品番EA715DE-30
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,620
販売価格(税別)
64,200
種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)30 最小目盛(kg)0.005 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300×380 エスコ品番EA715DE-30 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする