曜日別特売
BZT585B2V4T-7 ツェナーダイオード 表面実装 350mW DiodesZetex 50168275

ツェナーダイオード 表面実装 350mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:350 mW●パッケージタイプ:SOD-523●ツェナータイプ:高精度●ツェナー電圧許容性:±2%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:400Ω●最大逆漏れ電流:50μA●長さ:1.3mm●寸法:1.3 x 0.9 x 0.65mm●パワー消費:350mW注文コード50168275品番BZT585B2V4T-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
仕様●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:350 mW●パッケージタイプ:SOD-523●ツェナータイプ:高精度●ツェナー電圧許容性:±2%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:400Ω●最大逆漏れ電流:50μA●長さ:1.3mm●寸法:1.3 x 0.9 x 0.65mm●パワー消費:350mWRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする