DiodesZetex
ツェナーダイオード 表面実装 200mW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
標準ツェナー電圧:3.3V 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:200 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:6% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:95Ω 、 最大逆漏れ電流:5μA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.4 x 1.1mm 、 標準電圧温度係数:-1.75mV/℃
注文コード
50169203
品番
BZT52C3V3S-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準ツェナー電圧:3.3V 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:200 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:6% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:95Ω 、 最大逆漏れ電流:5μA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.4 x 1.1mm 、 標準電圧温度係数:-1.75mV/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応