曜日別特売
BZT585B3V3T-7 ツェナーダイオード 表面実装 350mW DiodesZetex 50169325

ツェナーダイオード 表面実装 350mW

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(3000個)仕様ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:350 mW 、 パッケージタイプ:SOD-523 、 ツェナータイプ:高精度 、 ツェナー電圧許容性:±2% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:500Ω 、 最大逆漏れ電流:5μA 、 長さ:1.3mm 、 寸法:1.3 x 0.9 x 0.65mm 、 動作温度 Min:-65 ℃注文コード50169325品番BZT585B3V3T-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:350 mW 、 パッケージタイプ:SOD-523 、 ツェナータイプ:高精度 、 ツェナー電圧許容性:±2% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:500Ω 、 最大逆漏れ電流:5μA 、 長さ:1.3mm 、 寸法:1.3 x 0.9 x 0.65mm 、 動作温度 Min:-65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする