富士電機
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
発光色
橙
形状
正角
注文コード
50169366
品番
DP36S1N-AE3
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色・形状
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
橙
形状
正角
光源
LED
付属品
取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)
仕様
最大密集取付け可能台数:25個
長さ(mm)
36
幅(mm)
36
寸法(mm)
27×27×1(記名板)
保護構造
IP40(閉鎖形)
照光方式
単色全面
端子形状
角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
定格周波数(Hz)
50/60
取付寸法(mm)
31×31
ランプ電圧(V)
AC/DC24
保存温度(℃)
-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)
標高(m)
2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)
4(充電部対アース間)
汚染度(使用環境)
3
色(本体)
黒色(枠)
トランス
無(全電圧式)
適合パネル厚さ(mm)
1~6
耐電圧(V/min)
AC2000
相対湿度(%RH)
45~85(ただし、氷結、結露なきこと)