画像準備中

操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC/DC100〜110 発光色 形状正角 注文コード50169445 品番DP36S1N-GH3
参考基準価格(税別)¥3,435 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は定格電圧・発光色・形状など93種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC/DC100〜110 発光色 形状正角 光源LED 付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造) 仕様最大密集取付け可能台数:25個 長さ(mm)36 幅(mm)36 寸法(mm)27×27×1(記名板) 保護構造IP40(閉鎖形) 照光方式単色全面 端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子) 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格周波数(Hz)50/60 取付寸法(mm)31×31 ランプ電圧(V)AC/DC100〜110 保存温度(℃)-25〜55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20〜40(ただし、氷結、結露なきこと) 標高(m)2000以下 定格インパルス耐電圧(kV)4(充電部対アース間) 汚染度(使用環境)3 色(本体)黒色(枠) トランスR分圧式 適合パネル厚さ(mm)1〜6 耐電圧(V/min)AC2000 相対湿度(%RH)45〜85(ただし、氷結、結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする