曜日別特売
BZX84C33-7-F BZX84Cシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 350mW DiodesZetex 50170104

BZX84Cシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 350mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(250個)仕様●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:350 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:6%●ピン数:3●テスト電流:2mA●最大ツェナーインピーダンス:80Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:3mm●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm●幅:1.4mm注文コード50170104品番BZX84C33-7-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:350 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:6%●ピン数:3●テスト電流:2mA●最大ツェナーインピーダンス:80Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:3mm●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm●幅:1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする