曜日別特売
DDZ36BSF-7 ツェナーダイオード 表面実装 500mW DiodesZetex 50170244

ツェナーダイオード 表面実装 500mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様標準ツェナー電圧:36V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323F 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:2.5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:90Ω 、 最大逆漏れ電流:70nA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 0.75mm 、 動作温度 Max:+150 ℃注文コード50170244品番DDZ36BSF-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
仕様標準ツェナー電圧:36V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323F 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:2.5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:90Ω 、 最大逆漏れ電流:70nA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 0.75mm 、 動作温度 Max:+150 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする