※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの フリー式コンベックス
19mmx5.5m メジャー(ナイロンコート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50170688
品番
EA720CT-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
19
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
両面
表面処理
高耐久ナイロンコーティング
エスコ品番
EA720CT-150