※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの フリー式コンベックス
25mmx 10m メジャー(ナイロンコート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50170715
品番
EA720CT-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
種類
ロック付
テープ長さ(m)
10
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
両面
表面処理
高耐久ナイロンコーティング
エスコ品番
EA720CT-220