DiodesZetex
BZX84Cシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 350mW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
仕様
標準ツェナー電圧:4.7V 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:350 mW 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:7% 、 ピン数:3 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:500Ω 、 最大逆漏れ電流:3μA 、 長さ:3mm 、 寸法:3 x 1.4 x 1.1mm 、 標準電圧温度係数:-1.65mV/℃
注文コード
50170716
品番
BZX84C4V7-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準ツェナー電圧:4.7V 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:350 mW 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:7% 、 ピン数:3 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:500Ω 、 最大逆漏れ電流:3μA 、 長さ:3mm 、 寸法:3 x 1.4 x 1.1mm 、 標準電圧温度係数:-1.65mV/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応