商品レビューを投稿する内容量1リール(3000個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:PowerDI 123 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:100mA 、 最大ツェナーインピーダンス:6Ω 、 最大逆漏れ電流:2.5μA 、 長さ:3mm 、 寸法:3 x 1.93 x 1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃注文コード50170865品番DFLZ5V1-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178販売価格(税別)