曜日別特売
SUS-HCT0.6- B  U    G3/8  150X    1/-0.1MPA HCT0.6級圧力計 SUS製 第一計器 50170918

代表画像

HCT0.6級圧力計 SUS製

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード50170918品番SUS-HCT0.6- B U G3/8 150X 1/-0.1MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。
目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。
重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。
検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。
防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。

形状BU型使用圧力範囲(MPa)1/-0.1外径(Φmm)150接続ねじG3/8材質(接続部)黄銅
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細については仕様欄ご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする