エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの フリー式コンベックス
16mmx3.5m メジャー(ストッパー付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50171275
品番
EA720HE-3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
テープ長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
16
目盛仕様
メートル目盛
種類
ロック付
目盛種別
片面
材質(テープ)
スチール
JIS規格
1級
エスコ品番
EA720HE-3.5