22mmx5.5m メジャー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50171318 品番EA720HJ-5.5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)22 目盛仕様メートル目盛 種類ロック付 目盛種別片面 材質(テープ)ステンレス JIS規格1級 エスコ品番EA720HJ-5.5B

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50171318 EA720HJ-5.5B 44103046 EA720HL-5.5 25mmx5.5mメジャー(ワイドフック) エスコ 25mmx5.5mメジャー(ワイドフック) エスコ 1個 1,600 税込1,760 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする