※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの フリー式コンベックス
25mmx6.5m メジャー(ストロングテープ・ホルダー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50171966
品番
EA720JJ-365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
種類
ロック付
テープ長さ(m)
6.5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
両面
エスコ品番
EA720JJ-365