※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの フリー式コンベックス
25mmx7.5m メジャー(ホルダー・安全ロープ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50172273
品番
EA720JN-575
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,986
販売価格(税別)
¥
7,260
バスケットに入れる
種類
ロック付
テープ長さ(m)
7.5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
両面
エスコ品番
EA720JN-575