25mmx7.5m メジャー(ホルダー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50172282 品番EA720JN-7.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,962
販売価格(税別)
5,420
テープ長さ(m)7.5 テープ幅(mm)25 目盛仕様メートル目盛 種類ロック付 目盛種別両面 材質(テープ)スチール JIS規格1級 エスコ品番EA720JN-7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする