※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの フリー式コンベックス
13mmx2.0m メジャー(スチールテープ/粘着付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50172562
品番
EA720JR-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,062
販売価格(税別)
¥
965
バスケットに入れる
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
13
目盛仕様
メートル目盛
種類
粘着テープ付
目盛種別
片面
材質(テープ)
スチール
エスコ品番
EA720JR-2