内容量1リール(3000個)仕様●トランジスタタイプ:NPN + PNP●最大DCコレクタ電流:200 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:25 V●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:360●トランジスタ構成:絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧:-25 V、30 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-4 (PNP) V、5 (NPN) V●最大動作周波数:300 MHz●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:2●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:0.95 (NPN) V、-0.95 (PNP) V注文コード50172877品番MMDT4146-7-F