100m 測量ロープ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50173147 品番EA720MA-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400
用途山林、水面、港湾などの測定に。 仕様ロープのみ エスコ品番EA720MA-33 材質ガラス繊維 幅(mm)6.3 厚さ(mm)2 全長(mm)100 質量(kg)1.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50173147
2021-06-25
用途:
サッカーのコート作成で石灰でラインを引くときに使う
建設業・工事業

100mの巻き尺ではなく、この測量ロープを使っていて丈夫なところが良かった。良いものだとは理解しているが、単価がもう少し安くなればもっと良いと考えます。低価格になるように商品開発を宜しくお願いいたします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする