DiodesZetex
デュアル NPN トランジスタ 表面実装 200mA 6-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(20個)
1リール(3000個)
1袋(50個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
50173148
品番
DMMT5551-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:200 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:160 V●パッケージタイプ:SOT-26●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:300 mW●最小DC電流ゲイン:30●トランジスタ構成:絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧:180 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:300 MHz●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:2●高さ:1.3mm