画像準備中

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC6 発光色 形状 注文コード50173374 品番DR22D0L-A3R
参考基準価格(税別)¥995 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は定格電圧・発光色・形状など304種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC6 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50174722
2014-12-18
用途:
配電盤

梱包も丁寧で安心しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする