富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の パイロットランプ
富士電機の 丸形パイロットランプ
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC6
発光色
乳白
形状
丸
注文コード
50173383
品番
DR22D0L-A3W
参考基準価格(税別)
¥995
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色・形状
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC6
発光色
乳白
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
光源
LED