※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
ガラスシクネスゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50173664
品番
EA720XG-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
エスコ品番
EA720XG-2A
材質
プラスチック
厚さ(mm)
20(突起部分を除く)
質量(g)
約253
測定範囲(mm)
反射を利用する時:2~25、挟んで測定時:1~120
外寸(mm)
270×315
内寸(mm)
190×240