曜日別特売
ZXMD63N03XTA デュアル Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン DiodesZetex 50173778

デュアル Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(1000個)仕様●最大ドレイン-ソース間抵抗:200 MΩ●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V注文コード50173778品番ZXMD63N03XTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●最大ドレイン-ソース間抵抗:200 MΩ●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V幅(mm)3.1ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージMSOP実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)1.25チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)2.3最大ドレイン-ソース間電圧(V)30最小ゲートしきい値電圧(V)1カテゴリーパワーMOSFET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする