DiodesZetex
デュアル Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:260 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:13Ω●最大ゲートしきい値電圧:1.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-563●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:450 mW●1チップ当たりのエレメント数:2
注文コード
50173857
品番
DMN63D8LV-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:260 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:13Ω●最大ゲートしきい値電圧:1.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-563●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:450 mW●1チップ当たりのエレメント数:2
RoHS指令(10物質対応)
対応