2N7002VC-7 デュアル Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetex 50173866

デュアル Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(3000個)仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:280 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:13.5 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:2.5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-40 V, +40 V 、 パッケージタイプ:SOT-563 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:6 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:150 mW 、 動作温度 Min:-55 ℃注文コード50173866品番2N7002VC-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:280 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:13.5 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:2.5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-40 V, +40 V 、 パッケージタイプ:SOT-563 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:6 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:150 mW 、 動作温度 Min:-55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする