内容量1袋(50個)仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:440 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:2.1 Ω●最大ゲートしきい値電圧:1.8V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-563●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:650 mW●標準ターンオン遅延時間:3.4 ns注文コード50173954品番DMG1026UV-7