商品レビューを投稿する内容量1リール(500個)仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:6.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:50 mΩ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2.1 W●高さ:1.5mm注文コード50174006品番ZXMN3A06DN8TA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。