内容量1袋(25個)仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:6.5 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:24 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:20 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:1.5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V 、 パッケージタイプ:DFN 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:6 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:980 mW 、 動作温度 Max:+150 ℃注文コード50174033品番DMG5802LFX-7