内容量1袋(25個)仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:6.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:34 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:0.9V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-26●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:850 mW●標準入力キャパシタンス @ Vds:143 pF @ 10 V注文コード50174058品番DMG6968UDM-7